曜日別特売

OpenMV FLIR Lepton Adapter Module

OpenMV FLIR Lepton Adapter Module - SPARKFUN

Description
The FLIR(R)Lepton(R)Adapter Module allows your OpenMV Camera to interface with the FLIR(R)Lepton(R)(version 1, 2 or 3)Thermal Imaging sensors for Thermal Vision applications. Combining machine vision with thermal imaging allows you to better pinpoint or identify the objects you wish to to measure the temperature with astounding accuracy. By adding this board along with a FLIR Lepton Module(sold separately)you will have a perfect plug and code system for achieving new imaging solutions.
Note:The OpenMV FLIR Lepton Adapter Module
does not
include a FLIR Lepton Module. You pick one up today by following this link or by clicking the product in the Hookup Accessories below.
Features
Dimensions
Weight 2g
Length 36mm
Width 16mm
Height 8mm

アズワン品番67-0423-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69723528DEV-16779
4,990
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする