曜日別特売

Opto Semiconductors LED 表面実装 1セット 8000個入

Opto Semiconductors LED 表面実装 1セット 8000個入 - OSRAM(オスラム)

OSRAM Opto Semiconductors RGB マルチカラー LED は、フルカラーのビデオウォール用に特別に設計されています。高解像度の狭ピッチビデオウォールに最適な非常にコンパクトなパッケージサイズで、このデバイスは可変メッセージ標識( VMS )にも使用されています。屋外ディスプレイとコントラストのよい黒色 LED パッケージです リフローはんだ付け方式が使用されています ESD耐圧: 最大500V 白色リフレクタカップで高輝度 LED を実現しています トール LED パッケージは、屋外での注封に最適です

仕様
●入数:1リール(8000個入り)●実装タイプ:表面実装●LED数:3●順方向電圧:3.15 V●シリーズ:DISPLIX P2828●コード番号:200-9935
アズワン品番
65-7244-67
内容量
1セット(8000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69723975KRTB LFLM71.32
¥162,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする