Raspberry Pi 4 Compute Module Antenna Kit

Raspberry Pi 4 Compute Module Antenna Kit - SPARKFUNRaspberry Pi 4 Compute Module Antenna Kit - SPARKFUNRaspberry Pi 4 Compute Module Antenna Kit - SPARKFUN

Description
This is the Antenna Kit for the Raspberry Pi 4 Compute Module wireless variants. The "duck" style antenna adds range to the wireless radio on the wireless enabled Compute Modules. Something quite desirable if you're working in industrial environments or other places a Compute Module would be used and the potential for signal interference is present. The antenna connects to the board via the press-fit U.FL connector on board the compute module(see photos for more details).
This kit contains an antenna, bulkhead fixture, and SMA to U.FL Cable.
Features
Frequency range:2400-2500/5100-5800 MHz
Bandwidth:100-700MHz
VSWR:≦ 2.0
Gain:2 dBi
Impedance:50 ohm
Polarisation:Vertical
Radiation:Omnidirectional
Maximum power:10W
Antenna dimensions:108 mm×10 mm

アズワン品番67-0429-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69725655WRL-17389
5,600
5,498
6,048(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする