Shield Shield for Spark Core

Shield Shield for Spark Core Seeed Studio

SparkCoreは、Arduino互換,Wi-Fi対応,クラウドベースの開発プラットフォームであり、インターネットに接続されたハードウエアの作成を簡単にします。
このシールドは、基本的にユーザーがArduino互換のシールドをSparkCoreに接続できようにするアダプタです。
このシールドが実行する2つの機能があります。
SparkCoreのArduinoピンレイアウトへのピンマッピングと、3.3Vから5Vへの電圧変換です。
TI製TXB0108PWRを使用して、SparkCoreの3.3VロジックレベルとArduinoの5Vロジックの間で電圧変換を行います。
アナログピンの定格は最大3.3Vで5.0Vではありません。シールドにはオンボード電圧レギュレータがあり7V~15Vを入力します。

仕様●項目1:(Aruduino)●項目7:Aruduino アズワン品番67-0476-39 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69726608 103990032
5,190
4,998
5,498 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする