SPARKFUN
SparkFun Breadboard Power Supply Stick - 3.3V/1.8V
仕様
●項目1:組込み(完成機能)●項目2:電源●項目4:DC-DCコンバータ●項目8:ブレッドボード用電源
アズワン品番
67-0454-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69727369
PRT-13157
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください