SPARKFUN
SparkFun Current Sensor Breakout - INA169
仕様
●項目1:組込み(完成機能)●項目2:センサー●項目3:電流(ハイサイド)●項目5:INA169
アズワン品番
67-0455-42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69727378
SEN-12040
¥
4,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください