SPARKFUN
SparkFun FM Tuner Basic Breakout - Si4703
仕様
●項目1:組込み(完成機能)●項目2:通信、無線(TV、ラジオ等)●項目4:チューナー、フロントエンド●項目5:Si4703
アズワン品番
67-0452-35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69727414
BOB-11083
¥
4,560
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください