SparkFun MicroMod Data Logging Carrier Board

SparkFun MicroMod Data Logging Carrier Board - SPARKFUNSparkFun MicroMod Data Logging Carrier Board - SPARKFUNSparkFun MicroMod Data Logging Carrier Board - SPARKFUN

Description
The SparkFun MicroMod Data Logging Board offers a highly customizable, low-power data logging platform using the MicroMod system allowing you to choose your own Processor to pair with the Carrier Board. The Data Logging Carrier Board breaks out connections for I2C via a Qwiic connector or standard 0.1"-spaced PTH pins along with SPI and serial UART connections for logging data from peripheral devices using those communication protocols.
The Data Logging Carrier Board allows you to control power to both the Qwiic connector on the board and a dedicated 3.3V power rail for non-Qwiic peripherals so you can pick and choose when to power the peripherals you are monitoring the data from. It also features a charging circuit for single-cell Lithium-ion batteries along with a separate RTC battery-backup circuit to maintain power to a real-time clock circuit on your Processor Board.
MicroMod is a modular interface ecosystem that connects a microcontroller "processor board" to various "carrier board" peripherals. Utilizing the M.2 standard, the MicroMod standard is designed to easily swap out processors on the fly. Pair a specialized carrier board for the project you need with your choice of compatible processor!
Get Started with the MicroMod Data Logging Carrier Board Guide
Features
M.2 MicroMod Connector
microSD socket
USB-C Connector
3.3V 1A Voltage Regulator
Qwiic Connector
Boot/Reset Buttons
RTC Backup Battery Charge Circuit
Independent 3.3V regulators for Qwiic bus and peripheral add-ons
Controlled by digital pins on Processor Board to enable low power sleep modes
Phillips #0 M2.5x3mm screw included

アズワン品番67-0423-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69727527DEV-16829
7,120
7,098
7,808(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする