曜日別特売

SparkFun PCB Ruler - 12 Inch

SparkFun PCB Ruler - 12 Inch - SPARKFUNSparkFun PCB Ruler - 12 Inch - SPARKFUNSparkFun PCB Ruler - 12 Inch - SPARKFUN

Description
One ruler to rule them all. This is a basic 12 inch ruler, but made from a PCB. We have included a lots of useful information on each side of the ruler that you might use on a daily basis including Wire Gauge holes, transistor diagrams, common fractions, Roman numerals, and metric to imperial conversions. Most importantly, the ruler provides you with a straight line and centimeter markings one side and inch markings on the other side.
You'll also find a small protractor in the middle for all your angle measurement needs. While we figured you have a fairly good idea how to use a ruler we do have a tutorial to explain all the information you'll see!
Get Started with the How to use a Ruler Guide
Features
12 inch PCB ruler with markings down to 0.05" or 1/32"
30.48 cm PCB ruler with markings down to 0.1mm
Electrical Equations such as Ohm's Law and Parallel Resistors
Keyboard Alt Codes
Color Wavelengths
Protractor
Metric Prefix Summary Chart
Metric conversions
Morse Code
Transistor Diagrams
Roman Numerals
Fraction Summary
Wire Guage Chart
Tap and Drill Chart
Size:12"x 1.5"

アズワン品番67-0428-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69727606TOL-15295
3,290
3,198
3,518(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする