サンボックス #20-2

サンボックス #20-2 - サンコー(三甲)サンボックス #20-2 - サンコー(三甲)サンボックス #20-2 - サンコー(三甲)サンボックス #20-2 - サンコー(三甲)サンボックス #20-2 - サンコー(三甲)サンボックス #20-2 - サンコー(三甲)サンボックス #20-2 - サンコー(三甲)サンボックス #20-2 - サンコー(三甲)

全面ベタ目の多目的コンテナーです。
サンボックスサイズ一覧

仕様
(カード差し取付面)4辺
材質
PP
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×500×86
適合カード差し
21型(ワンタッチ式)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
546×446×72
コンテナ種類
ベタ目
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
圧縮荷重(kN[kgf])
容量(L)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20209100GRDEN 147416251474162520209100GRDEN1個グリーン600×500×86556×456×80546×446×7253.8(5490)19.9なし
1
¥3,898
¥4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20209100GRDEN(名入れ) 121727851217278520209100GRDEN(名入れ)1セット(10個)グリーン600×500×86556×456×80546×446×7253.8(5490)19.9あり
1
¥55,380
¥60,918(税込)
2以上
¥51,180
¥56,298(税込)
3以上
¥47,780
¥52,558(税込)
5以上
¥43,660
¥48,026(税込)
7以上
¥43,180
¥47,498(税込)
10以上
¥41,820
¥46,002(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6976594820209100GRDEN1個グリーン600×500×86556×456×80546×446×7253.8(5490)19.9なし
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6976594820209100GRDEN1474162520209100GRDEN20209100GRDEN サンボックス #20-2 サンコー(三甲) 14741625サンボックス #20-2サンコー(三甲)1個
¥3,898
税込¥4,288
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする