- 色
- グリーン
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 600×500×86
- 内寸(mm)
- 556×456×80
- 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 546×446×72
- 圧縮荷重(kN[kgf])
- 53.8(5490)
- 容量(L)
- 19.9
- 名入れ
- なし
- 仕様
- (カード差し取付面)4辺
- 材質
- PP
- フタ
- なし
- 底形状
- 格子リブ
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 600×500×86
- 適合カード差し
- 21型(ワンタッチ式)
- アズワン品番
- 65-9011-36
- 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 546×446×72
- コンテナ種類
- ベタ目