Optibelt
タイミングベルト 幅 21mm 長さ 896mm 歯数 112 ピッチ 8mm ポリウレタン
仕様
●長さ:896mm●幅:21mm●ピッチ:8mm●歯の数:112●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2093
アズワン品番
65-7915-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69805979
896 8MDC 21
¥
40,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください