LSIクーラー LSIクーラーの テープ LSIクーラーの 電子・基板用テープ LSIクーラーの その他電子・基板用テープ ヒートシンク 長さ:98mm 幅:150mm 高さ:30mm ヒートシンク 長さ:98mm 幅:150mm 高さ:30mm 注文コード ヒートシンク 30Fシリーズ 仕様●長さ:98mm●幅:150mm●高さ:30mm●寸法:98 x 150 x 30mm●コード番号:656-6455 アズワン品番65-8083-17 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 30F98L150 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 69823996 30F98L150 ¥4,120 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください テープ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity シールド銅箔テープ 粘着剤無し デンカエレクトロン 税込¥846~ ¥769~ バックシーリングテープ ユニ工業 税込¥32,978~ ¥29,980~ 透明すべり止めテープ#710K リンレイテープ 税込¥29,678~ ¥26,980~ ニュークラフトテープ 305 ニチバン 税込¥318~ ¥289~ (6) アルミテープ(ツヤなし) 日東エルマテリアル 税込¥912~ ¥829~ (5) 住宅内装用強力両面テープ パネルタックテープ 日東エルマテリアル 税込¥879~ ¥799~ (1) 超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(静電防止品)” SAXIN 税込¥104,478~ ¥94,980~ スマートシールテープ 4412N 防水・防さび用 高耐久シールテープ 3M(スリーエム) 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ アルミテープ(ツヤアリ) 日東エルマテリアル 税込¥21,978~ ¥19,980~ アルミガラスクロステープ ニトムズ 税込¥1,648~ ¥1,498~ (9) ニトフロンパイプシール No.95JIS 日東エルマテリアル 税込¥406~ ¥369~ (7) アルミガラスクロステープ(はく離紙付き) 日東エルマテリアル 税込¥1,428~ ¥1,298~ (1) 気密防水テープ ハイパーフィット 日東エルマテリアル 税込¥769~ ¥699~ 強力両面テープブチルゴム ECO ニトムズ 税込¥494~ ¥449~ 強力両面テープ凹凸面用 ニトムズ 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ 薄型PTFE粘着テープニトフロン No.903UT 日東電工 税込¥87,978 ¥79,980 バスケットへ オーバーラミネートテープOL100AS ニトムズ 税込¥10,998~ ¥9,998~ 超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(標準品)” SAXIN 税込¥94,578~ ¥85,980~ 導電性布テープ E05Uシリーズ 星和電機(SEIWA) 税込¥4,948~ ¥4,498~ 超強力両面テープ 粗面薄手 ニトムズ 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープテープ電子・基板用テープその他電子・基板用テープ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります ポリイミド粘着テープ ポリエステルテープ ガラス/セラミックテープ ポリエチレンテープ アルミ/銅テープ アラミド/シリカテープ PTFE/PPSテープ その他電子・基板用テープ シェアする マイページ 最近見た商品