絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 16.8→ 137.5 V dc 60W
RCM シリーズ(鉄道シャーシ取り付け) DC-DC コンバータは、鉄道 / 輸送システム用の信頼性が高い電源です。60 W、150 W、300 W のモデルでは、2 つの広い入力電圧範囲を使用できます。500 W 及び 1000 W モデルは、72 V 又は 110 V の鉄道バッテリ向けに最適化されています。RCM シリーズは、対流冷却環境で動作するエンクロージャを内蔵したシャーシ取り付け用途向けに設計されている。冗長動作用の出力 Oring FET、出力電圧調整、中断時間、Out-ok 信号、シャットダウン入力など、多くのオプションがあります。鉛フリーはんだ製品 入力電圧範囲: 60 W モデル: 12 / 24 V 又は 24 → 110 V バッテリ(超ワイドレンジ 150 W / 300 W モデル: 24 / 36 V 又は 72 / 110 V バッテリ 500 W/1000 W モデル: 72 V 又は 110 V バッテリ 出力電圧: 60 W / 150 W / 300 W モデル: 12 V、15 V ( RCM150 のみ)、24 500 W/1000 W モデル: 24 V シャーシ取り付け用の統合エンクロージャ 極めて高い効率と高い電力密度 低突入電流 信頼性の高いケージクランプ Terminal (オプション:プラグ対応コネクタ) 過熱、過電圧、過電流、及び過負荷保護機能を備えています
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:16.8→ 137.5 V dc●入力電圧公称:110 V dc●定格電力:60W●出力電流:5A●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:87 (Typ.)%●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:RCM●コード番号:193-0973
アズワン品番65-7221-06
内容量1個