補助コンタクト 型式:2CSS200923R0001

補助コンタクト 型式:2CSS200923R0001 ABB

SN201-IH 補助接点により、デバイスの接点位置を表示できます。SN201 シリーズの MCB やその他のコンパクトな補助素子間のインターフェイスモジュールとして使用できます。

仕様●コンタクトの数:1●取付方法:DINレール取り付け●シリーズ:SN201●コード番号:183-3710 アズワン品番65-7266-02 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69969255 470901
12,500
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする