曜日別特売

ドライバー

ドライバー - イケダ商会

シャフトはステンレス製

用途長年実績のイケダ式プラスチックスカッパー類です、用途に合わせてご使用ください。長さ(mm)【握り部】130寸法(mm)【十字部】40×40内容量1個
関連資料:(1.32MB) (1.23MB)
注意
※画像は代表画像の場合が有ります、詳細寸法・仕様等は添付PDFにてご確認ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69419545D-0
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
69419554D-1
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
69419570D-2
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
69419579D-3
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
69419588D-4
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする