関西マリーン
船用ヒンジ(B形) 呼び12
用途
船用鋼製ハッチカバーなどに使用されるヒンジ(蝶番)
寸法L(mm)
75
寸法T(mm)
12
寸法h1(mm)
32
寸法h2(mm)
21
寸法h(mm)
68
ピン径D(mm)
12
内容量
1個
注意
※(1)JIS規格「F2321:船用鋼製小形ハッチカバー附属金物」内の最小サイズである呼び16よりも小さい規格になります。
※(2)ストッパー用のトグルピンのついていない「B形」で、
※(3)鉄製(電気メッキ)とSUS製からお選びください。
※(4)軸ピンは割りピンで固定するタイプになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69971854
呼び12(メッキ)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69971870
呼び12(SUS)
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください