換気フード

換気フード HOJO

外壁を汚しにくい特殊構造。噴出口に勾配をもたせており、油がそれに沿って 流れるため壁を汚しにくいです。最大量の換気と侵入防止を両立吸出口は風圧のかかり方で大きさを変えているので流れがスムーズです。防鳥網付。

用途換気扇用フード 厚さ(mm)0.4 寸法(mm)ビス穴:8、穴芯:328×306 材質/仕上ステンレス本磨(18ステンレス) 寸法(幅W×高さH)(mm)360×350 出幅(mm)268 適合寸法(cm)25 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69977436 -
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする