ウェザーカバー

ウェザーカバー バクマ工業

防虫アミ付(0.5t×0.4×10メッシュ)※取り外し可。雨ダレ・油切り付。

用途換気扇用フード 材質ステンレス 厚さ(mm)0.4 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
出幅(mm)
適合寸法(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69977628 B-20WK ビス穴:8、穴芯:270×270 275 20
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69977637 B-25WK ビス穴:8、穴芯:320×320 325 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69977646 B-30WK ビス穴:8、穴芯:370×370 375 30
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69977628 B-20WK 58341755 B-20WK B-20WK ウエザーカバー B-WK バクマ工業 58341755 ウエザーカバー B-WK バクマ工業 1個 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました。
69977637 B-25WK 58341764 B-25WK B-25WK ウエザーカバー B-WK バクマ工業 58341764 ウエザーカバー B-WK バクマ工業 1個 15,980 税込17,578 注文コードが変更になりました。
69977646 B-30WK 58341773 B-30WK B-30WK ウエザーカバー B-WK バクマ工業 58341773 ウエザーカバー B-WK バクマ工業 1個 17,980 税込19,778 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする