曜日別特売

802.3bt PoE++エクステンダー

802.3bt PoE++エクステンダー - PLANET Technology802.3bt PoE++エクステンダー - PLANET Technology802.3bt PoE++エクステンダー - PLANET Technology802.3bt PoE++エクステンダー - PLANET Technology802.3bt PoE++エクステンダー - PLANET Technology

1ポート802.3btから1ポート802.3btへのギガビットPoE++エクステンダー。
POE-E301はギガビットイーサネットデータとIEEE 802.3bt/802.3at/802.3af PoEの伝送距離を、標準100mまで延長可能です。
POE-E301は、802.3bt PoE++入力ポートから最大95WのPoE電力を得ることができ、出力ポートは最大65Wの電力を供給することができます。

仕様●DIPスイッチ:PoE給電オプション BT/UPOE●PoE入力:DC50-56V 最大95W●PoE入力 RJ45:1●PoE出力:DC55V 最大65W PoEバジェット●PoE出力 RJ45:1●ハードウェアバージョン:1●筐体:メタル規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt、IEEE 802.3x、IEEE 802.3azポート数PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:1ポート電源PoEコネクタ形状RJ45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70×26インターフェース10/100/1000BASE-T取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント動作温度(℃)-10~60最大延長(m)100(3台接続で最大400)伝送速度(Mbps)10/100/1000RoHS指令(10物質対応)対応データレート10/100/1000Mbps内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70265644POE-E301
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする