DC2.4V/700mAh 交換用バッテリー

DC2.4V/700mAh 交換用バッテリー - エスコ
仕様
替バッテリー
材質
カバー・ケース:ポリプロピレン
質量(g)
100
定格電圧
2.4V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×30×37
定格容量
700mAh
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70270770EA983AX-257
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする