曜日別特売

[充電式]マグネット付LED照明灯

[充電式]マグネット付LED照明灯 - エスコ[充電式]マグネット付LED照明灯 - エスコ[充電式]マグネット付LED照明灯 - エスコ[充電式]マグネット付LED照明灯 - エスコ[充電式]マグネット付LED照明灯 - エスコ[充電式]マグネット付LED照明灯 - エスコ[充電式]マグネット付LED照明灯 - エスコ[充電式]マグネット付LED照明灯 - エスコ

耐衝撃性、耐水性に優れています。360°回転フック付。角度調整可。Type-C充電ポートにより、すばやく簡単に充電できます。両端に強力なマグネット付で、あらゆる金属面に取付け可能です。フック使用で狭いスペースや手の届きにくい場所での作業が容易になります。車のボンネットの下、車内、ガレージでの使用に最適です。IK07・IP54。屋内外兼用(IP54)。

材質ABS樹脂、ポリカーボネート全長(mm)500質量(g)500消費電力(W)10連続使用時間強:2時間 弱:5時間照明装置COB使用電池リチウムイオン電池 (USB Type-Cケーブル付)バッテリー容量(Ah)2.6充電時間(時間)4.5明るさ(Lm)強:1000 弱:400防水性IP54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70273859EA815LD-121
オープン
9,730
10,703(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする