D環付ストラップ
スチールD環。ストラップの摩耗を防ぐプロテクト付。ラチェット荷締機やウィンチを併用して固定金具の役割を担います。
長さ(mm)プロテクト:360
全長(mm)D環含む:970
ベルト幅(mm)51
使用荷重(kg)1,512
ベルト長さ(mm)910
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D環:約79×5×66
材質(ベルト)ポリエステル
ベルト厚(mm)約2.4
内容量1本
スチールD環。ストラップの摩耗を防ぐプロテクト付。ラチェット荷締機やウィンチを併用して固定金具の役割を担います。