アドブルー(尿素水)

アドブルー(尿素水) エスコ

車から排出される窒素酸化物を水と窒素に分解し、地球環境を守ります。バックインボックス・専用ロングノズル同梱。使用期限は30℃以下の場合1年、25℃以下の場合2年。

材質尿素水 内容量(L)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240x240x240 ノズル長(mm)200~400 ノズル外径(Φmm)30 口径(mm)ノズル:20 (先端) 内容量1箱
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70283887 EA922AD-10
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする