ポリゴーンヌ スクリューボトル

ポリゴーンヌ スクリューボトル - ベストコポリゴーンヌ スクリューボトル - ベストコポリゴーンヌ スクリューボトル - ベストコポリゴーンヌ スクリューボトル - ベストコポリゴーンヌ スクリューボトル - ベストコポリゴーンヌ スクリューボトル - ベストコポリゴーンヌ スクリューボトル - ベストコポリゴーンヌ スクリューボトル - ベストコ

軽量12角形マグボトルースクリュータイプ

用途12角形の本体は握りやすく蓋の開閉がしやすい材質本体:ステンレス、ふた栓:ステンレス・ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70301457NM-331約68×68×158アイボリー約340約190
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
70301466NM-332約68×68×158ピンク約340約190
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
70301475NM-333約68×68×158グレー約340約190
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
70301484NM-334約68×68×204ホワイト約460約220
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
70301500NM-335約68×68×204カーキ約460約220
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
70301509NM-336約68×68×204ブラック約460約220
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする