SLM8100RSET 左右セット 2×12S シフトレバー SHIMANO DEORE XT

SLM8100RSET 左右セット 2×12S シフトレバー SHIMANO DEORE XT - SHIMANO(シマノ)

SHIMANO DEORE XT SL-M8100 (I-Spec EV) 左右セット 2X12S
・素早くスムーズなシフティングにより集中力とコントロール性の向上
素早いレバーアクセス、軽いシフト操作
ラピッドファイヤープラス
瞬間的な押し引きの動作
2ウェイリリース
・軽くレスポンスの良いフロントシフティングにより、効率性、コントロール性および集中力の向上
シングルレバーによりアップ、ダウン両方のシフティング
RAPIDFIRE PLUS MONO
瞬間的な押し引きの動作
2ウェイリリース

仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6mm x5/ノーズ付アウターキャップおよびブーツx1適合フロント 2スピード長さ(mm)アウターケーシング:1880/1320シリーズカラークランプI-SPEC EVケーブル長(mm)インナー:1800/2050左右区別左右内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70305569ISLM8100IPA
14,537
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする