SHIMANO(シマノ)
SLU600011RSET 右のみ 11Sシフトレバー SHIMANO CUES
SHIMANO CUES シフトレバー SLU600011RSET 11スピード
適合
リア11スピード
長さ(mm)
アウターケーシング:600/300
色
シリーズカラー
クランプ
クランプバンド
ケーブル長(mm)
インナー:2050
左右区別
右
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70305675
ESLU600011RA1P
¥
4,424
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70305684
ESLU600011RAP
¥
5,121
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください