SHIMANO(シマノ)
SL-S700 11S シフトレバー ラピッドファイヤープラス SHIMANO ALFINE
SHIMANO ALFINE シフター SL-S700 11スピード
仕様
スモールパーツ:CJ-S700
適合
リア11スピード
長さ(mm)
アウターケーシング:2100(同一パック)
ケーブル長(mm)
インナー:2360
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70305474
ISLS700210ALL
ブラック
¥
7,145
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
8日以内出荷
70305490
ISLS700210ALS
シルバー
¥
7,145
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください