SLM9100RSET 右のみ 12S シフトレバー SHIMANO XTR

SLM9100RSET 右のみ 12S シフトレバー SHIMANO XTR SHIMANO(シマノ)

SHIMANO XTR SL-M9100 (I-Spec EV) 右レバーのみ 12S
・素早いレバーアクセスと軽快な操作でサイクリストの集中力を維持
・直感的でシンプルなフロントコントロール力
RAPIDFIRE PLUS MONO
・素早いレバーアクセスと軽快な操作でサイクリストの集中力を維持
・フレキシブルで動きに合わせて最適化可能なコックピットレイアウト

仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:ノーズ付アウターキャップおよびブーツx4 適合リア12スピード 長さ(mm)アウターケーシング:1800 シリーズカラー クランプI-SPEC EV ケーブル長(mm)インナー:2050 左右区別 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70305630 ISLM9100IRAP
17,922
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする