SHIMANO(シマノ)
WH-RX880-TL-R12-700C 12S ホイール センターロックディスクブレーキ リア SHIMANO GRX
SHIMANO GRX ホイール WH-RX880-TL-R12-700C 12スピード
仕様
Rear Speed:12
色
カラーステッカー:シリーズカラー
タイヤタイプ
チューブレス
ホイールサイズ
622×25C(700C)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70306235
EWHRX880LRED70
【QR】R:12 スルーアクスルなし
スプライン:HGスプライン L2
¥
141,861
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
70306244
EWHRX880LREDMS70
【QR】R:12スルーアクスルなし
スプライン:MICRO SPLINE
¥
141,861
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください