曜日別特売

WH-M8120-TL-F15-B-29 29インチ ホイール フロント SHIMANO DEORE XT

WH-M8120-TL-F15-B-29 29インチ ホイール フロント SHIMANO DEORE XT - SHIMANO(シマノ)

SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8120-TL-F15-B-29 センターロックディスクブレーキ フロント
・高速のコーナリングにおける信頼性
フロント 15 mm E-スルー アクスル 15% ねじり剛性の向上 25% 横剛性の向上(9 mm クイックリリースとの比較)
・シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能
・28本Jベンドスポーク(2.0-1.8-2.0 ダブルバテッド)
・外側リム幅:34.7 mm

仕様バッグ:N/Aカラーステッカー:シリーズカラー寸法QR(mm)【長さ】F:15スルーアクスルなしタイヤタイプチューブレスホイールサイズ622×30C(29inch)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70306199EWHM8120LFEBD9X
32,547
31,980
35,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする