SHIMANO(シマノ)
WH-M8120-TL-R12-B-275 MTB12S 27.5インチ ホイール リア SHIMANO DEORE XT
SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8120-TL-R12-B-275 MTB 12スピード
仕様
バッグ:N/A
色
カラーステッカー:シリーズカラー
寸法QR(mm)
【長さ】R:12スルーアクスルなし
タイヤタイプ
チューブレス
ホイールサイズ
584×30C(27.5inch)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70306208
EWHM8120LREBD7
¥
39,983
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください