SHIMANO DURA-ACE シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R9270-R デュアルコントロールレバー
・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、高速シフティングはそのままにバイクのコックピットをよりシンプルで美しく
交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)
・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能
上方に伸びたグリップ部は、握った際の滑り止め効果と、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上
サテライトシフターに対応
・サーボウェーブ・テクノロジーによりブレーキコントロールを最適化
より軽くスムーズなレバー操作
ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上
・最先端素材
カーボンファイバー製ブレーキレバーとチタニウム製ハードウェア
・有線接続に対応(E-BIKE用アプリケーション)
・DURA-ACEをあなたに最適な仕様にカスタマイズ
E-TUBEアプリで簡単にボタン機能のカスタマイズが可能
リーチアジャスト機能により、簡単に最適なレバーポジションに調整可能