クールベスト

クールベスト - SK11クールベスト - SK11クールベスト - SK11クールベスト - SK11クールベスト - SK11クールベスト - SK11クールベスト - SK11クールベスト - SK11

通気性抜群なので、インナーにもアウターにもおススメのクールベストです。
保冷剤ポケット3カ所で酷暑対策インナー&アウターベストです。
保冷剤をポケット3カ所で使用することで酷暑対策でき、インナー&アウターベスト空調服の中へインナーとすればクーラー代わりになります。
高い通気性を持った軽い素材で、着心地が抜群なハイクオリティーメッシュです。
大容量のポケット付きです。
両脇に消臭テープが付いています。

用途暑さ対策ベスト。材質ベスト本体:ポリエステル90%ポリウレタン10%ブラック仕様保冷剤2個付き・ワンポイント反射プリント付内容量1枚
注意
※洗濯の際は、かならず洗濯表示をご確認下さい。直接素肌へのご使用はお控えください。就寝時のご使用はお控えください。保冷剤は袋は破らず、そのままご使用下さい。
※保冷剤が万が一破損した場合、ご使用を中止して下さい。保冷剤は食べられません。絶対に口に入れないで下さい。保冷剤は平らに凍らして下さい。もし不快に感じたら、直ちに使用を中止して下さい。
※幼児、子ども、高齢者、ご自身で着脱が困難な方、温感障害を障害をお持ちの方、または体調の悪い方は使用しないでください。金属の箱や夏の車内など、高温になりやすい場所に保管しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70315010522011-BLK-MM165~17588~96
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70315019522012-BLK-LL175~18596~104
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70315028522013-BLK-XLXL175~185108~116
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする