PAS GEAR-U 26型 電動アシスト自転車 2024年モデル 【完成組立品】

PAS GEAR-U 26型 電動アシスト自転車 2024年モデル  【完成組立品】 YAMAHA(ヤマハ)

配送やビジネスにおすすめ 業務専用設計 大容量バッテリー 電動アシスト自転車[パス ギア ユー] ※専用充電器付

用途配送用、ビジネス用、業務用 仕様●盗難抑止装置:1キー2ロック(サークル錠、バッテリーロック)ディンプルキー式●補助力制御方式:踏力比例制御方式●補助速度範囲:【比例補助】 0km/h以上10km/h未満【逓減補助】 10km/h以上24km/h未満 全長(mm)1890(1845) 質量(kg)車両:34.9(34.6) フラッシュシルバー 種類リチウムイオン電池 形式ブラシレスDCモーター、スイッチング・レギュレータ式 全幅(mm)580 定格出力(W)240 照明装置ホワイトLEDバッテリーランプ バッテリー容量(Ah)15.8 バッテリー電圧(V)25.2 タイヤサイズ26×1 1/2WO (24×1 3/4WO) 充電時間(時間)約4.5 駆動方式チェーン式 適応身長(cm)147 サドルの高さ(mm)760~900 軸間距離(mm)1150 タイヤ幅(mm)約38(約39) 走行距離(km)一充電:【強モード】 52【標準モード】 63【オートエコモード】プラス 73 変速段数リヤハブ内装3段式 内容量1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購入時は以下の点にご留意お願いいたします。
・送り先が法人名義であり、法人登録番号の確認が可能である事。
・法人名が確認可能な看板の表示がある事。
・平日の9時~17時の間で必ず受け取りが可能な事。
・通常配送トラック(4t前後)でのお届けが可能な事。
・その他、配送業者及びメーカーにて、(法人扱いとして)適用できないと判断した場合は、
配送をお断りさせて頂く場合がございます。予めご了承のほどお願いいたします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70313865 PA26GU
183,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする