曜日別特売

SM-RT64 ディスクブレーキ ローター センターロック

SM-RT64 ディスクブレーキ ローター センターロック - SHIMANO(シマノ)

SHIMANO ディスクブレーキ ローター SM-RT64 センターロック
・より大きなディスクブレーキローターの選択により、より大きなパワーで安定したブレーキングパフォーマンスを実現
220 mmディスクブレーキローターは203 mmモデルより制動力が10%向上
・レジン/メタルパッド対応
・センターロックディスクブレーキローターマウント

外径(Φmm)220ロックリングロックリング付き(外スプライン)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70368955ESMRT64LLEC
6,309
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする