SHIMANO(シマノ)
SHIMANO STEPS 充電器 日本用
シマノ STEPS 充電器 日本用
仕様
取扱国:日本
色
スタンダード
電圧(V)
適合:100AC(50/60Hz)
ケーブル長(m)
内蔵AC:1
充電時間(時間)
630 Wh (日本仕様: 583 Wh) バッテリーの充電時間|80%充電までの時間:4、630 Wh (日本仕様: 583 Wh) バッテリーの充電時間|フル充電までの時間:5.7
適合バッテリー
BT-E8010 BT-E8016 BT-E8014 BT-E8035 BT-E8035-L BT-E8036
プラグタイプ
タイプA
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70368946
IECE80043
¥
20,525
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください