電動ドライバードリルセット

電動ドライバードリルセット エスコ

付属品:樹脂ケース、鉄工きり(2・3・4・5mm)×各1本、(+)ドライバービット(No2×65)、ビットホルダー・ソケットアダプター×各1本、六角ソケット(5・6・7・8・10・11mm)×各1本。二重絶縁、正逆転。ビット交換が楽なキーレスチャック。すぐに使える14種類のビット、ソケットなどが1パッケージに。

質量(kg)0.8 電流(A)0.8 回転数(min-1[r.p.m])540 電源AC100V・70W コード長さ(m)2.5 チャック能力(mm)1.0~10 能力(mm)鉄工:Φ5、木工:Φ10 トルク(N・m)クラッチ:20段 0.6~3.0 ドリル:6.4 サイズ(mm)59(W)×192(L)×187(H) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70370547 EA813RG-1A
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉄工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする