長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

高温作業に最適な、全方位で動きやすい次世代型パターン設計の長袖ジャンパーです。
速乾性に優れた生地と点タッチ設計で肌離れが良く、汗や水分を素早く拡散・乾燥させる織組織を採用しています。
背中には通気性と適度な伸縮性を備えたトリコット素材を使用し、快適な着用感を実現。
異物混入を防ぎ、食品工場や給食現場の安全・安心を支えるHACCP支援対応商品です。
工場内での交差汚染防止に役立つ3色展開(白・水色・紺)で、用途に応じて使い分けが可能。
フードディフェンスに対応したノーポケット仕様で、異物の持ち込みを防止します。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。

用途食品工場 高温作業向け仕様フロント比翼セミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口鹿の子ニット、巻き伏せ縫製混率(%)【本体】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【背面切替】 ポリエステル 100% 【別布】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量・点タッチ生地二重織ドビー性別男女兼用袖丈長袖内容量1枚
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70378448SZ360-BアイスブルーSS1086380
6,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
70378457SZ360-BアイスブルーS1126583
6,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
70378466SZ360-BアイスブルーM1166786
6,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
70378475SZ360-BアイスブルーL1206989
6,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
70378484SZ360-BアイスブルーLL1267190
6,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
70378500SZ360-Bアイスブルー3L1327191
6,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
70378509SZ360-Bアイスブルー4L1407192
6,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
70378518SZ360-Bアイスブルー5L1487193
6,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
70378527SZ360-Bアイスブルー6L1567194
6,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
70378536SZ360-NBネイビー×アイスブルー×白SS1086380
6,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
70378545SZ360-NBネイビー×アイスブルー×白S1126583
6,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
70378554SZ360-NBネイビー×アイスブルー×白M1166786
6,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
70378570SZ360-NBネイビー×アイスブルー×白L1206989
6,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
70378579SZ360-NBネイビー×アイスブルー×白LL1267190
6,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
70378588SZ360-NBネイビー×アイスブルー×白3L1327191
6,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
70378597SZ360-NBネイビー×アイスブルー×白4L1407192
6,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
70378606SZ360-NBネイビー×アイスブルー×白5L1487193
6,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
70378615SZ360-NBネイビー×アイスブルー×白6L1567194
6,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
70378624SZ360-WホワイトSS1086380
6,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
70378640SZ360-WホワイトS1126583
6,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
70378649SZ360-WホワイトM1166786
6,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
70378658SZ360-WホワイトL1206989
6,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
70378667SZ360-WホワイトLL1267190
6,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
70378676SZ360-Wホワイト3L1327191
6,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
70378685SZ360-Wホワイト4L1407192
6,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
70378694SZ360-Wホワイト5L1487193
6,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
70378710SZ360-Wホワイト6L1567194
6,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする