曜日別特売

カーエアコンHFC-134a用として使用できます。
車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。
※カーエアコン自体が故障している場合はその限りではありません。

成分CH2FCF3内容量(g)200水分(%)0.005以下(MAX)酸分(%)0.0001以下(MAX)純分(%)99.7以上(MIN)対応冷媒種別HFC134a危険物の類別非危険物
注意
※必ずカーエアコンのガス入れ作業習得者が、カーエアコンメーカーのマニュアル等に従って、正しく取り扱ってください。
※取り扱いを誤ると、缶が破裂して大怪我をしたり、液が飛散して失明したり、凍傷になる等の危険があります。
※高圧ガスを使用しており、危険なため、注意を守ってご使用ください
※1:温度が40℃以上になるところには置かないこと。
※2:缶の温度を40℃以上に上げないこと。
※3:火の中に入れないこと。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70379577HFC-134a1個
オープン
799
879(税込)
当日出荷
70379586HFC-134a1セット(200g×30本)
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする