半袖ボタンダウンニットシャツ TW-A258

半袖ボタンダウンニットシャツ TW-A258 - TAKAYAWORKWEAR半袖ボタンダウンニットシャツ TW-A258 - TAKAYAWORKWEAR半袖ボタンダウンニットシャツ TW-A258 - TAKAYAWORKWEAR半袖ボタンダウンニットシャツ TW-A258 - TAKAYAWORKWEAR半袖ボタンダウンニットシャツ TW-A258 - TAKAYAWORKWEAR半袖ボタンダウンニットシャツ TW-A258 - TAKAYAWORKWEAR半袖ボタンダウンニットシャツ TW-A258 - TAKAYAWORKWEAR半袖ボタンダウンニットシャツ TW-A258 - TAKAYAWORKWEAR

ビジネスにもクリーンカジュアルにも使えるボタンダウン仕様の半袖ニットシャツ。レディース対応も充実したダイバーシティモデルです。ワークウェア向けに開発された制電トリコットを使用しておりシワや折り目がつきにくく、軽量でフィット感に優れたストレスフリーウェア。ニットの高い通気性能と優れた吸汗性で快適に。【制電規格 "JIS-T-8118" 適合品】

素材ポリエステル100%内容量1枚
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70382079TW-A258ホワイトSS1024221
9,500
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
70382088TW-A258ホワイトS1064422
9,500
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
70382097TW-A258ホワイトM1104623
9,500
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
70382106TW-A258ホワイトL1144824
9,500
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
70382115TW-A258ホワイトLL1185025
9,500
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
70382124TW-A258ホワイト3L1245226
9,500
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
70382140TW-A258ホワイト4L1325427
9,500
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
70382149TW-A258ホワイト5L1405627
9,500
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
70382158TW-A258サックスSS1024221
9,500
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
70382167TW-A258サックスS1064422
9,500
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
70382176TW-A258サックスM1104623
9,500
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
70382185TW-A258サックスL1144824
9,500
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
70382194TW-A258サックスLL1185025
9,500
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
70382210TW-A258サックス3L1245226
9,500
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
70382219TW-A258サックス4L1325427
9,500
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
70382228TW-A258サックス5L1405627
9,500
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする