折り畳みクリップハンディファン

折り畳みクリップハンディファン - コイズミ(小泉成器)

折りたためるハンディファン
USB充電式
風量調節3段階
クリップ付きホルダー付属

仕様折りたたみ可付属品USBケーブル、クリップホルダー、ストラップ幅(mm)89質量(kg)0.11アイスブルー高さ(mm)159奥行(mm)32スイッチメイン:電源/風量切替ボタンモーターDCモーター使用電池リチウムイオンポリマー充電池(DC3.7V 1200mAh)風量調整3段階内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70380959KPF0741A
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70380959KPF0741A19117099KPF0751TKPF0741A ハンディファン コイズミ(小泉成器) 19117099ハンディファンコイズミ(小泉成器)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする