コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 冷房用品
コイズミ(小泉成器)の 小型扇風機
コイズミ(小泉成器)の 携帯用扇風機
折り畳みクリップハンディファン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70380959
品番
KPF0741A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
折りたためるハンディファン
USB充電式
風量調節3段階
クリップ付きホルダー付属
付属品
USBケーブル、クリップホルダー、ストラップ
仕様
折りたたみ可
幅(mm)
89
質量(kg)
0.11
色
アイスブルー
高さ(mm)
159
奥行(mm)
32
スイッチ
メイン:電源/風量切替ボタン
モーター
DCモーター
使用電池
リチウムイオンポリマー充電池(DC3.7V 1200mAh)
風量調整
3段階
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70380959
KPF0741A
19117099
KPF0751T
ハンディファン
コイズミ(小泉成器)
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)