曜日別特売

青色たわし

青色たわし - エスコ青色たわし - エスコ青色たわし - エスコ

荒目。手になじみやすく持ちやすい細長サイズ。食品には少ない「青色」のがんこたわしで、異物混入のリスクを低減します。太・細繊維と特殊接着剤で、ほつれにくく、型くずれしにくい構造となっています。HACCP認証取得品。

用途鍋、釜などについたガンコな汚れに材質ナイロン不織布質量(g)25サイズ(mm)60×125×25繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70375605EA928AS-9B
オープン
3,180
3,498(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする