エスコ エスコの 研磨材 エスコの 軸付研磨 エスコの 軸付砥石 軸付砥石 軸付砥石 注文コード 金属などの材料の研削用。金属、鋳物、溶接の継ぎ目、リベット、錆取り、バリ取り、一般研磨作業に。 軸径(Φmm)3.2 高さ(mm)10.0 最大回転数(min-1[r.p.m])25000 直径(mm)9.5 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA818E-207A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 70372769 EA818E-207A オープン ¥550 ¥550 ¥605 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 軸付研磨 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 軸付砥石WA(円筒型) H&H 税込¥252~ ¥229~ CBN ビトリファイドMタイプ ステンレス軸 FSK(エフエスケー) 税込¥4,398~ ¥3,998~ CBN レジン ステンレス軸 FSK(エフエスケー) 税込¥4,948~ ¥4,498~ CBN電着 焼入軸 FSK(エフエスケー) 税込¥2,418~ ¥2,198~ CBN電着 超硬軸 ハードポイント FSK(エフエスケー) 税込¥3,958~ ¥3,598~ CBN電着 角度付 ステンレス軸 FSK(エフエスケー) 税込¥4,178~ ¥3,798~ CBN ビトリファイドSタイプ ステンレス軸 FSK(エフエスケー) 税込¥4,178~ ¥3,798~ 軸付砥石 金属用 WA材 サンフレックス 税込¥373~ ¥339~ 軸付砥石 ステンレス用 WA材 サンフレックス 税込¥461~ ¥419~ 軸付砥石 金属用 PA材 サンフレックス 税込¥318~ ¥289~ 軸付砥石 非鉄用 GC材 サンフレックス 税込¥373~ ¥339~ 精密セラミックポイント(SMP-S) ヤナセ(柳瀬) 税込¥4,838~ ¥4,398~ 精密セラミックポイント ヤナセ(柳瀬) 税込¥3,850~ ¥3,500~ 精密セラミックポイント ヤナセ(柳瀬) 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ 精密セラミックポイント ヤナセ(柳瀬) 税込¥3,850~ ¥3,500~ フェルト軸付ホイール 〈円筒型〉 ヤナセ(柳瀬) 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 軸付カートリッジロール テーパー型 ヤナセ(柳瀬) 税込¥4,838~ ¥4,398~ 軸付カートリッジロール ストレート型 ヤナセ(柳瀬) 税込¥3,628~ ¥3,298~ 軸付カートリッジロール テーパー型 ヤナセ(柳瀬) 税込¥6,158~ ¥5,598~ 軸付カートリッジロール テーパー型 ヤナセ(柳瀬) 税込¥4,398~ ¥3,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材研磨材軸付研磨軸付砥石 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります ロータリーバー 軸付砥石 軸付ダイヤモンド砥石 軸付ブラシ フラップホイール 軸付ペーパー フェルトバフ 軸付ヤスリ ホルダー装着タイプ(バンド) シェアする マイページ 最近見た商品