軽包装用テープ
巻芯には再生紙を使用,巻芯にプラスチック素材を不使用,大気中に蒸発する有機溶剤を粘着剤から排除。事務用テープ。変質・変色しにくい透明テープです。しっかり貼れる粘着力です。一般的な事務作業に便利な汎用テープです。ご自宅でも幅広い用途にご使用いただけます。
材質特殊ポリプロピレン
幅(mm)24
厚さ(mm)0.045
質量(g)285
長さ(m)35
芯径(mm)内芯:76
グリーンマーク認定
内容量1巻(5巻)
テープ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70372997 | EA765M-24A | 76122557 | 500-3-2435-5P |
![]() |
3M スリーエム スコッチ 事務用テープ 透明テープ #500 | 3M(スリーエム) | 1パック(5巻) | ¥499 税込¥549 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |