酸素調整器(逆火防止器付)

酸素調整器(逆火防止器付) エスコ

付属品:タケノコプラグ。酸素用。逆火防止器(乾式安全器)内蔵型ゲージプロテクター付。突起部が少ないコンパクトボディ。蝶ねじ(手締)に比べ、レンチで締められる為、漏れが少ないです。

材質本体:C3771B ダイヤフラム:CR シート:C3604B 質量(g)1530(スパナ含まず) 接続関西式(雄ねじ) 口形状出口:M16×1.5(右)オネジ、5/16(8)ホース口 一次側使用範囲(MPa)15 二次側使用範囲(MPa)0.1~0.99 標準流量(m3/h)30(P2=0.8MPa、標準状態) 一次側圧力計(MPa)0~25 二次側圧力計(MPa)0~2.5 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70372884 EA316A-3B
23,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする