クレトム
コンパクト2ウェイパワー
強力吸引。コンパクとで軽量。LEDライトとブロワー機能付。
用途
車の洗車
幅(mm)
60
色
ホワイト
高さ(mm)
148
奥行(mm)
72
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※12V専用。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70392107
CG-6
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください