曜日別特売

AC100V/160W デスクパネルヒーター

AC100V/160W デスクパネルヒーター - エスコAC100V/160W デスクパネルヒーター - エスコAC100V/160W デスクパネルヒーター - エスコAC100V/160W デスクパネルヒーター - エスコAC100V/160W デスクパネルヒーター - エスコAC100V/160W デスクパネルヒーター - エスコAC100V/160W デスクパネルヒーター - エスコAC100V/160W デスクパネルヒーター - エスコ

6時間自動オフタイマー付。オフィスや勉強時、足元のスポット暖房に最適なデスクパネルヒーターです。デスク下にそのまま立てて使えるコンパクトサイズです。3つに折り畳んでコンパクトに収納できます。「温度ヒューズ」温度が以上に上がると、電源が切れます。リビングやオフィスなど、さまざまな場所で使用可能です。広いヒーター面でひざ下全体をしっかり温めます。

消費電力(W)160温度調節弱~強(無段階)モスグレー質量(kg)1.7電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マット:450×300×480電源コード(m)1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70440118EA897CW-2A160マット:450×300×480
オープン
11,000
12,100(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする