High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TF-25Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TF-25Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TF-25Z1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TF-25Z1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)
25
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵付
ポートねじの種類
G
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ有無
あり
内容量
1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全1200種類を絞り込む
ロッド先端金具
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
1200種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71792107CDG1TN32TF-25Z1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,620
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71792116CDG1TN32TF-25Z1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,330
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71792125CDG1TN32TF-25Z1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
15,070
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71792134CDG1TN32TF-25Z1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
11,940
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71792150CDG1TN32TF-25Z1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,640
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71792159CDG1TN32TF-25Z1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
11,390
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71792168CDG1TN32TF-25Z1-M9N-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
14,960
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71792177CDG1TN32TF-25Z1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,670
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71792186CDG1TN32TF-25Z1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
14,410
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71792195CDG1TN32TF-25Z1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
11,610
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71792204CDG1TN32TF-25Z1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,310
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71792220CDG1TN32TF-25Z1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
11,060
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71792229CDG1TN32TF-25Z1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,620
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71792238CDG1TN32TF-25Z1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,330
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71792247CDG1TN32TF-25Z1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
15,070
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71792256CDG1TN32TF-25Z1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
11,940
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71792265CDG1TN32TF-25Z1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,640
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71792274CDG1TN32TF-25Z1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
11,390
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71792290CDG1TN32TF-25Z1-M9P-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
14,960
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71792299CDG1TN32TF-25Z1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,670
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71792308CDG1TN32TF-25Z1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
14,410
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71792317CDG1TN32TF-25Z1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
11,610
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71792326CDG1TN32TF-25Z1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,310
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71792335CDG1TN32TF-25Z1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
11,060
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71792344CDG1TN32TF-25Z1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,620
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71792360CDG1TN32TF-25Z1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,330
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71792369CDG1TN32TF-25Z1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
15,070
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71792378CDG1TN32TF-25Z1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
11,940
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71792387CDG1TN32TF-25Z1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,640
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71792396CDG1TN32TF-25Z1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
11,390
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71792405CDG1TN32TF-25Z1-M9B-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
14,740
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71792414CDG1TN32TF-25Z1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
16,450
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71792430CDG1TN32TF-25Z1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
14,190
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71792439CDG1TN32TF-25Z1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
11,500
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71792448CDG1TN32TF-25Z1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,200
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71792457CDG1TN32TF-25Z1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
10,950
9,898
10,888(税込)
25日以内出荷
返品不可
71792466CDG1TN32TF-25Z1-H7C-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
16,940
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71792475CDG1TN32TF-25Z1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
18,650
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
71792484CDG1TN32TF-25Z1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
16,390
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71792500CDG1TN32TF-25Z1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
12,600
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
71792509CDG1TN32TF-25Z1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
14,300
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71792518CDG1TN32TF-25Z1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
12,050
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71792527CDG1TN32TF-25Z1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,950
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
71792536CDG1TN32TF-25Z1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,660
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
71792545CDG1TN32TF-25Z1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
15,400
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71792554CDG1TN32TF-25Z1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
12,100
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
71792570CDG1TN32TF-25Z1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
13,810
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
71792579CDG1TN32TF-25Z1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ付
11,550
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
71792588CDG1TN32TF-25Z1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なし金具なしルブリテーナ2個付
15,290
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
71792597CDG1TN32TF-25Z1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
17,000
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする